※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸カウンターシンク(先端角90°)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16495727 品番 102-315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。

全長(mm)41 刃数3 先端角(°)90 シャンク径(Φmm)6.35 切刃形状3枚刃 先端径(Φmm)2.5 材質高速度鋼(HSS) 用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。 トラスコ品番486-3828 質量(g)15 表面処理ノンコーティング 有効刃径(Φmm)10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする