※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル (センタ穴角120°)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16495885 品番 A1114-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。

シャンク径(Φmm)6 全長(mm)66 トラスコ品番481-9004 質量(kg)0.012 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。 材質高速度鋼(HSS) 刃数2枚 刃先形状片刃 仕上ノンコーティング センター穴角(°)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする