※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの センタードリル
NCスポットドリル (センタ穴角120°)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16495894
品番
A1114-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
79
トラスコ品番
481-9012
質量(kg)
0.025
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
2枚
刃先形状
片刃
仕上
ノンコーティング
センター穴角(°)
120