ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの センタードリル
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
16495946
品番
A1115-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,944
この商品は
シャンク径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
55
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
481-9063
刃数
2枚
質量(kg)
0.006
刃先形状
片刃
仕上
ノンコーティング
センター穴角(°)
90