※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)102 注文コード16495982 品番A1174-1/2IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシャンク径・全長など13種類から選べます 他の種類を見る

高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。

材質超硬合金(Carbide) 全長(mm)102 用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。 トラスコ品番481-9128 刃数2枚 質量(kg)0.16 刃先形状片刃 仕上ノンコーティング センター穴角(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする