※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの センタードリル
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
89
注文コード
16496007
品番
A1174-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
材質
超硬合金(Carbide)
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
89
用途
被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。
トラスコ品番
481-9101
刃数
2枚
質量(kg)
0.086
刃先形状
片刃
仕上
ノンコーティング
センター穴角(°)
90