※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの センタードリル
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
55
注文コード
16496068
品番
A1174-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
材質
超硬合金(Carbide)
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
55
用途
被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。
トラスコ品番
481-9187
刃数
2枚
質量(kg)
0.009
刃先形状
片刃
仕上
ノンコーティング
センター穴角(°)
90