※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの センタードリル
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
115
注文コード
16496086
品番
A1174-5/8IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,900
この商品は
シャンク径・全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
115
用途
被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。
トラスコ品番
481-9209
刃数
2枚
質量(kg)
0.28
刃先形状
片刃
仕上
ノンコーティング
センター穴角(°)
90