※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの 面取り・バリ取り
マパールの センタードリル
OptiMillドリルミル (2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16496183
品番
SCM350-1600Z02R-HA-HU211
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
ドリル径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
全長(mm)
92
トラスコ品番
487-0506
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
被削材
炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金
表面処理
ノンコーティング
刃先形状
片刃
センター穴角(°)
90