マパール
マパールの 面取り・バリ取り
マパールの センタードリル
OptiMill面取りミル (4枚刃)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16496192
品番
SCM340-0400Z04R-HA-HP214
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
54
表面処理
HP214コーティング
トラスコ品番
487-0361
刃数
4
被削材
炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金
刃径(Φmm)
4
刃先形状
片刃
センター穴角(°)
90