Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
85℃品 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
16496786
品番
ECA1CM100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
65
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC16
静電容量
10μF
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40〜+85