2pF セラミックコンデンサ ノーブランド 16500663

セラミックコンデンサ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 静電容量2pF 注文コード16500663 品番2pF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は静電容量など47種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)50 静電容量2pF ピッチ(mm)2.54 特性NPO

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16500925
2025-06-12
用途:
ギター
卸売・小売業

ハイパスフィルター用に使用。
レスポールのこもった音からスッキリした音に。遊ぶのに丁度いい。

対象商品:
16500733
2024-10-24
用途:
電子工作
その他業種

良い ardiuno uno 328チップ 用の部品で使用しました

対象商品:
16500943
2023-11-13
用途:
ノイズ取り
サービス業

安価で、沢山入っているので、シリパラ接続を工夫すれば、必要に応じて色々の値に組み替えられるので、便利です。

対象商品:
16501065
2024-03-13
用途:
おもちゃのモーターのノイズ対策
製造業

20個入りで単価を安く購入できるので助かります。品質も問題ありませんでした。

対象商品:
16500697
2024-02-19
用途:
電子工作

ノーブランドということですが問題なく使用できました。

対象商品:
16500943
2022-07-04
用途:
実験回路に使用
製造業

購入できる量の単位が実験用に満足できる量であり、コストパフォーマンスが高く感じました

対象商品:
16500943
2020-11-09
用途:
エレキギターの配線イジリ
製造業

安価なので、可変抵抗と組み合わせてハイパスやローパス回路でいろいろ遊んでます。

対象商品:
16501092
2020-03-16
用途:
車のヘッドライトをLEDに変えたら、FMラジオの雑音が入るようになった。
山治製網株式会社 様

このコンデンサーを取り付けたところ、ほとんど消えました。
安くて助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする