曜日別特売

セラミックコンデンサ

(16件のレビュー)
取扱い終了
静電容量24pF
5pF
10pF
15pF
16pF
20pF
22pF
27pF
30pF
33pF
39pF
47pF
100pF
120pF
150pF
180pF
220pF
270pF
330pF
390pF
470pF
680pF
0.001μF
1200pF
1500pF
2200pF
2700pF
3300pF
3900pF
4700pF
0.01μF
0.022μF
0.047μF
0.1μF
0.033μF
定格電圧(V)50
内容量1パック(20個)注文コード16500742品番24pF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定格電圧(V)50静電容量24pFピッチ(mm)-特性-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16500925
2025-06-12
用途: ギター
卸売・小売業

ハイパスフィルター用に使用。
レスポールのこもった音からスッキリした音に。遊ぶのに丁度いい。

対象商品 : 16500733
2024-10-24
用途: 電子工作
その他業種

良い ardiuno uno 328チップ 用の部品で使用しました

対象商品 : 16500943
2023-11-13
用途: ノイズ取り
サービス業

安価で、沢山入っているので、シリパラ接続を工夫すれば、必要に応じて色々の値に組み替えられるので、便利です。

対象商品 : 16501065
2024-03-13
用途: おもちゃのモーターのノイズ対策
製造業

20個入りで単価を安く購入できるので助かります。品質も問題ありませんでした。

対象商品 : 16500697
2024-02-19
用途: 電子工作

ノーブランドということですが問題なく使用できました。

対象商品 : 16500943
2022-07-04
用途: 実験回路に使用
製造業

購入できる量の単位が実験用に満足できる量であり、コストパフォーマンスが高く感じました

対象商品 : 16500943
2020-11-09
用途: エレキギターの配線イジリ
製造業

安価なので、可変抵抗と組み合わせてハイパスやローパス回路でいろいろ遊んでます。

対象商品 : 16501092
2020-03-16
用途: 車のヘッドライトをLEDに変えたら、FMラジオの雑音が入るようになった。
山治製網株式会社

このコンデンサーを取り付けたところ、ほとんど消えました。
安くて助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする