星日電子
タンタル電解コンデンサ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
定格電圧(V)
50
10
16
25
35
50
静電容量
1μF
10μF
2.2μF
3.3μF
4.7μF
22μF
1μF
0.1μF
0.22μF
0.47μF
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
16501747
品番
TBM1H105FECB
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
50
静電容量
1μF
種類
電解コンデンサ
ピッチ(mm)
2.54
容量許容差(%)
±20(M)