ORP標準液

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(230mL) 仕様ORP値:(@20℃)47mV 注文コード16502815 品番HI 7022M
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
用途ORP標準液/470mV@20℃ 仕様ORP値:(@20℃)47mV RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表記された容量より実際は若干前後することがありますがご了承ください。
※1回使いきりタイプはございません。【校正について】 ORPの校正はpH計の校正とは異なり、標準液に浸けた時の値が基準の範囲内にあるかを確認する作業になります。 電極先端部をHI 7022に浸し、値が470mV±50mVの範囲内にあれば問題ありません。もし範囲内になければ、HI 7061等の電極洗浄液で電極を洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする