HI 143-00 T・ロガー  データロガーセット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16503472

T・ロガー データロガーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16503472 品番HI 143-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

NTCセンサー内蔵のデータロガー

セット内容USBクレイドル(HI 143002) CR2032リチウムイオン電池1個、壁面用クレイドル、Windows用ソフト、錠、取扱い説明書 電源CR2032リチウムイオン電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)37×60×17 精度±0.4℃(-20〜60℃)、±0.6℃(それ以外) 温度測定範囲(℃)-30.0〜70.0 ロギング(データメモリー)4000データ、間隔:1分〜24時間の中で選択

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする