専用pH複合電極

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 測定範囲(℃)0〜80 測定範囲(pH)0〜13 注文コード16504154 品番HI 62911D
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はケーブル長・測定範囲など23種類から選べます 他の種類を見る
適合HI99131N 先端部フラット状 材質(ボディ)チタン 測定範囲(℃)0〜80 測定範囲(pH)0〜13 電極(比較)ダブル ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする