HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ポータブルEC計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
本体、EC電極(HI 76302W)、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
注文コード
16504985
品番
HI 9033N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
4段階の測定レンジを持ち、199.9mS/cmまでの高濃度域の測定も可能な1台です。本体は日常防水型で、また画面が大きく見やすいデザインです。
仕様
校正は手動で1点、自動温度補正の機能が備わっています。 また、BEPS(バッテリエラー防止システム)も搭載しており、バッテリー残量が 少なすぎる場合は測定エラーを防ぐために自動的に電源が切れます。
セット内容
本体、EC電極(HI 76302W)、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
測定範囲
0.0〜199.9μS/cm、0〜1999μS/cm、0.00〜19.99mS/cm、0.0〜
質量(g)
425
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
185×72×36
精度
(@20℃) ±1%FS
温度補償
自動 (温度係数2%/℃)
校正
手動で1点校正
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm
防水仕様
日常防水
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※HI 8633N、HI 8733Nの標準液は初回分のみとなっております。
※HI 9033Nには標準液は付属しておりません。