HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ポータブルpH/ ORP/ ℃計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16505055
品番
HI 8424N
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
BNCコネクターの汎用電極を使用
自動での1点または2点校正
自動温度補償付き
校正に使用した標準液を画面に表示
電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅
測定値を保持するホールドボタン
用途
様々な用途で使える自動校正のスタンダード器。汎用タイプのpH電極を選べるBNCコネクタータイプ。
ポータブル型pH計の高性能スタンダード品です。
セット内容
本体、pH電極(HI 1230B)、温度センサー(HI 7662)、9Vアルカリ電池1個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他
pH4.01, pH7.01標準液 1回分、電極洗浄液 2回分付属
測定範囲
(pH)-2.00〜16.00pH、(ORP)±699.9mV; ±1999mV、(温度)-20.0〜120.0℃
検出単位
(pH)0.01pH、(OPR)0.1mV(±699.9mV); 1mV(それ以外)、(温度)0.1℃
質量(g)
180
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
164×76×45
精度
(@20℃)(pH)±0.01pH、(ORP)±0.2mV(±699.9mV); ±1mV(それ以外)、(温度)±0.4℃
温度補償
自動(-20.0〜120.0℃)、または手動
電源自動OFF
20分間の未使用後。自動電源OFF機能のカットも可能
温度センサー
付属温度センサー:HI 7662 ステンレスセンサー 1mケーブル
校正
自動で1点または2点校正 (オフセット校正:±1pH、スロープ校正:75〜110%)
使用液
使用可能な標準液:設定の1セットのみ(pH7.01とpH4.01かpH10.01)
使用環境温度(℃)
0〜50
電極
(付属pH)HI 1230B、プラスチックボディ複合電極、BNCコネクター、1mケーブル
防水仕様
日常防水
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※ORP電極は別売、電極保存液は付属しておりません。