HI 98183 ポータブルpH/ ORP/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505098

ポータブルpH/ ORP/ ℃計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16505098 品番HI 98183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

pHCalibration Check機能搭載。
pHは5点校正まで可能。
USBでのPC接続が可能。
グラフィック液晶画面。

用途
ハンナ独自の機能が満載。
pH/ORP/温度の測定が可能な高性能ポータブル型です。
ハンナ独自のpHCalibration Check機能を搭載しており、pH電極の状態をグラフで示し、校正が必要なタイミングを知ることができます。
またHELPボタンがあり、操作の手助けをしてくれます(英文)。
データメモリー、PC接続も可能ですので、データ管理も行えます。
充電池を使用し、電池の残量も確認できます。
ORPを測定するには別売りORP電極が必要となります。
セット内容
本体、pH電極(HI 72911B)、単三充電池 4個、充電器(HI710042)樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
pH4.01, pH7.01標準液1回分付属
測定範囲(pH)-2.0〜20.0pH; -2.00〜20.00pH; -2.000〜20.000pH、(ORP)0〜±2000mV、(温度)-20.0〜120.0℃ 検出単位(pH)0.1pH; 0.01pH; 0.001pH、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃ 質量(g)525 電源単三充電池4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)226.5×95×52 精度(@20℃)(pH)±0.01pH; ±0.002pH、(ORP)±0.2mV、(温度)±0.4℃ 温度補償自動または手動 電源自動OFF5、10、30、60分で設定可能 校正(pH)自動で1点、2点、3点、4点または5点校正 使用環境温度(℃)0〜50 電極(pH)HI 72911B (電極部の長さ:110mm 直径:12mm) 防水仕様日常防水 PC接続USB(HI 920013:USB接続ケーブル、およびHI 92000:Windows用ソフトが別途必要) ロギング200データ(各項目100データ)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※電極保存液は付属しておりません。PC接続備品は別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする