HI 98150N ポータブルpH/ ORP/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505107

ポータブルpH/ ORP/ ℃計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16505107 品番HI 98150N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

pH電極の状態チェック機能搭載。
5点校正まで可能。
USBによるPC接続が可能。

用途
増幅器内蔵のpH電極を使用。500回分の測定データを本体に記憶します。
500回分の測定データを本体メモリーに記憶可能な日常防水型ポータブルpH計です。
また専用ソフトとケーブルでコンピュータと接続できます。
別売りORP電極を接続すれば酸化還元電位の測定も可能です。
セット内容
本体、pH電極(HI 1618D)、単四アルカリ電池3個,樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
※ pH4.01, pH7.01標準液 各1回分付属
※ すすぎ液, 電極洗浄液 各1回分付属
測定範囲(pH)-4.00〜20.00pH、(ORP)±2000mV、(温度)-20.0〜120.0℃ 検出単位(pH)0.1pH、(ORP)0.1mV(±699.9mV); 1mV(それ以外)、(温度)0.1℃ 質量(g)300 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36 精度(@20℃)(pH)±0.01pH、(ORP)±0.2mV(±699.9mV); ±1mV(それ以外)、(温度)±0.2℃(0〜70℃)、±1℃(それ以外) 温度補償自動(-20.0〜120.0℃)、または手動 電源自動OFF5、10、20、60分間の未使用後から選択、自動電源OFF機能のカットも可能 校正自動で5点まで校正可能 (オフセット校正:±1pH、スロープ校正:80〜110%) 使用液使用可能な標準液:設定の7種 (pH1.68、pH4.01、pH6.86、pH7.01、pH9.18、pH10.01、pH12.45)+ カスタム2種 使用環境温度(℃)0〜50 電極(pH)HI 1618D、増幅器温度センサー内蔵プラスチックボディ複合電極 DINコネクター 1mケーブル 防水仕様日常防水 PC接続USB (HI 92000:Windows用ソフト、HI 920014:USB接続ケーブルが別途必要) ロギング500データ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※電極保存液は付属しておりません。ORP電極、PC接続備品は別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする