HI 991002N ポータブルpH/ ORP/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16505116

ポータブルpH/ ORP/ ℃計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16505116 品番HI 991002N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

大型画面に測定値と温度を同時に表示。
増幅器および温度センサー内蔵のチタンボディ電極を使用。
専用電極はこれ1本だけでpH、ORP、温度を測定。
自動での1点または2点校正。自動温度補償付き。
BEPS(バッテリーエラー予防システム)
電源ON時に電池残量を%で表示

用途
増幅器内蔵チタンボディ電極でノイズを排除。電極はpHとORPを1本だけで測定。
簡単操作の日常防水型ポータブルpH/ORP計。大型ディスプレイでpH/ORPと温度を同時に表示します。電極は増幅器を内蔵しているだけでなく、これ1本でpH、ORP、温度が測定できます。
セット内容
本体、pH/ORP電極(HI 1297D)、単四アルカリ電池3個,樹脂製保護ケース、取扱説明書他
pH4.01, pH7.01標準液 1回分付属、電極洗浄液 2回分付属
測定範囲(pH)-2.00〜16.00pH、(ORP)±1999mV、(温度)-5.0〜105.0℃ 検出単位(pH)0.01pH、(ORP)1mV、(温度)0.1℃ 質量(g)205 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×58×30 精度(@20℃)(pH)±0.02pH、(ORP)±2mV、(温度)±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 温度補償自動 (-5.0〜105.0℃) 電源自動OFF8分間の未使用後 校正自動で1点または2点 使用液使用可能な標準液:設定の2セットのいずれか(pH7.01とpH4.01かpH10.01、またはpH6.86とpH4.01かpH9.18) 使用環境温度(℃)0〜50 電極(pH/ORP)HI 1297D 増幅器温度センサー内蔵チタンボディpH/ORP複合電極 DINコネクター 1mケーブル 防水仕様日常防水
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※電極保存液は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする