用途ワイン用
仕様測定再現性±0.50@10.00g/L
セット内容測定用ガラスセル4組、テスト用試験薬20回分、チャコール(HI 93703-59)スプーン、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、取扱説明書、樹脂製キャリングケース
測定範囲0.00〜5.0g/L
質量(g)500
電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター
測定項目酒石酸
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)225×85×80
精度±0.1g/L ±5%
光源発光源:フィルター装置付きダングステンランプ@610nm、発光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF15分間の未使用後
使用環境使用外部環境:0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
検出単位0.1g/L
RoHS指令(10物質対応)対応