HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
専用pH/EC/℃一体型電極
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
HI9811-5N、HI9612-5N、HI9813-5N、HI9811-5、Hi9812-5、HI9813-5
注文コード
16507198
品番
HI 1285-5
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
pH測定部/比較電極:シングル
適合
HI9811-5N、HI9612-5N、HI9813-5N、HI9811-5、Hi9812-5、HI9813-5
測定範囲(℃)
0〜60
ケーブル長(m)
1
先端部
球状
材質(ボディ)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部液
ゲル