専用pH/EC/℃一体型電極

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合HI9813-6N、HI9813-6 注文コード16507207 品番HI 1285-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様pH測定部/比較電極:シングル 適合HI9813-6N、HI9813-6 測定範囲(℃)0〜60 ケーブル長(m)1 先端部球状 材質(ボディ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 内部液ゲル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16507198
2018-05-02
用途:
トマト養液栽培での液肥のEC及びPHの計測
広瀬農園 様 (農・林・水産業)

トマト養液栽培での液肥での計測で一体型の電極は以前の物はケーブルが切れる事はなかったが、今回はケーブルが切れたので注文した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする