専用pH複合電極

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 測定範囲(℃)0〜50 測定範囲(pH)0〜12 注文コード16507225 品番FC 232D
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はケーブル長・測定範囲など23種類から選べます 他の種類を見る
適合HI99163N 先端部円錐状 材質(ボディ)PVDF 測定範囲(℃)0〜50 測定範囲(pH)0〜12 電極(比較)シングル ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする