HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
専用pH複合電極
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
1
測定範囲(℃)
0〜60
測定範囲(pH)
0〜12
注文コード
16507277
品番
FC 2320
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・測定範囲
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
適合
edge
先端部
円錐状 (6×10mm)
材質(ボディ)
PVDF
測定範囲(℃)
0〜60
測定範囲(pH)
0〜12
電極
(比較)ダブル
ケーブル長(m)
1
内部液
Viscolene
温度センサー
内蔵
全長(mm)
164
用途
肉、冷凍肉(別売りのステンレス刃を装着)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※HI 2320で冷凍肉を測定する時は別売りのステンレス刃を装着すること。FC 098:ステンレス刃 (長さ20mm)FC 099:ステンレス刃 (長さ35mm)