専用pH複合電極

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 測定範囲(℃)0〜80 測定範囲(pH)0〜12 注文コード16507295 品番HI 10480
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はケーブル長・測定範囲など23種類から選べます 他の種類を見る
適合edge 先端部球状 (直径6mm) 材質(ボディ)ガラス 測定範囲(℃)0〜80 測定範囲(pH)0〜12 電極(比較)ダブル ケーブル長(m)1 内部液KCL3.5M、交換用:HI 7082 温度センサー内蔵 全長(mm)120 用途ワイン、発酵前のブドウ果汁 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする