HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
専用pH複合電極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
1
測定範囲(℃)
-5〜100
測定範囲(pH)
0〜13
注文コード
16507313
品番
HI 1131P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
ケーブル長・測定範囲
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
適合
校正チェック機能搭載機
先端部
球状
材質(ボディ)
ガラス
測定範囲(℃)
-5〜100
測定範囲(pH)
0〜13
電極
(比較)シングル
ケーブル長(m)
1
内部液
交換可