HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
専用pH複合電極
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
1
測定範囲(℃)
-5〜50
測定範囲(pH)
0〜12
注文コード
16507392
品番
HI 1413B/50
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・測定範囲
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
適合
HI98110
先端部
フラット状
材質(ボディ)
ガラス
測定範囲(℃)
-5〜50
測定範囲(pH)
0〜12
電極
(比較)シングル
ケーブル長(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応