※着用例

あせとりデコタオル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード16507815 品番SA-N11-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パイル抜けのないタオルを使用した、繰り返しご使用いただける吸汗タオルです。
ヘルメットのヘッドバンドに装着してご使用ください。

用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場 材質【マジックテープ】ナイロン 材質(本体)綿 縦(mm)58 横(mm)250 入数(本)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする