電極洗浄液 (一般用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード16508162 品番HI 7061L
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

pH電極やORP電極の洗浄に使用します。
特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。
電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。

使用推奨期限開封後3ヶ月 種別汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※有効期限:未開封の場合は製品に記載してある日付まで。
※ボトルからビーカーなどに移して使用した標準液、または開封した使い切りの袋入りはその日のうちに廃棄してください。
※標準液の保管は直射日光を避け、湿気のない冷暗所にて常温で管理してください。
※NIST証明書はすべて製造時に作成された英文のもので、日本語での発行は行えません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする