商品画像

- ソルト&ライチヨーグルト風味 らくのうマザーズ 16508479 - ソルト&ライチヨーグルト風味 らくのうマザーズ 16508479 - ソルト&ライチヨーグルト風味 らくのうマザーズ 16508479 - ソルト&ライチヨーグルト風味 らくのうマザーズ 16508479 - ソルト&ライチヨーグルト風味 らくのうマザーズ 16508479

ソルト&ライチヨーグルト風味

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250mL×24本) 注文コード16508479 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

ライチ果汁とヨーグルトをミックスした果汁入り飲料です。芳醇な香りのライチ果汁にヨーグルトと塩をブレンドし、 やさしくまろやかな味わいに仕上げました。ライチ果汁は本場台湾産を使用。ヨーグルトは、牛乳由来の素材と2種類の厳選した乳酸菌で丁寧に仕込みました。熊本県は西日本1位(全国3位)の生乳の生産量を誇る酪農王国です。酪農家直営工場で無菌パッキングしています。らくのうマザーズは酪農家の生乳の生産を手助けし牛乳や牛乳をたっぷりつかった商品の製造流通販売までを一貫して行う総合酪農組織です。「自然のおいしさそのまま」をテーマに商品を製造しています。

用途開封後は10℃以下で保存し賞味期限にかかわらず早めにお召し上がりください。
注意
※常温を超えない温度で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする