HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
汎用ORP電極
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(電極)
(液絡部)セラミック
材質(ボディ)
ガラス
注文コード
16508503
品番
HI 3131B
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わずORPを測定可能なほとんどのpH計で利用可能です。
測定範囲
0〜±2000mV
測定温度(℃)
-5〜100(推奨20〜40)
電極
(比較電極部液絡部、電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15〜20μL/H
先端部
プラチナピン
材質(電極)
(液絡部)セラミック
種別
再注入式ガラスボディORP複合電極
内部液
KCl 3.5M+AgCl、比較電極部:Ag/AgCl
最大圧力(bar)
0.1
材質(ボディ)
ガラス
コネクタ
BNC
ケーブル種類
同軸
ケーブル長(m)
1
用途
ラボ(一般)、滴定
RoHS指令(10物質対応)
対応