HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
汎用ORP電極
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(電極)
(液絡部)セラミック
材質(ボディ)
PEI
注文コード
16508512
品番
HI 3230B
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わずORPを測定可能なほとんどのpH計で利用可能です。
測定範囲
0〜±2000mV
測定温度(℃)
0〜80(推奨20〜40)
電極
(比較電極部液絡部、電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15〜20μL/H
先端部
プラチナピン
材質(電極)
(液絡部)セラミック
種別
プラスチックボディORP複合電極
内部液
ゲル、比較電極部:Ag/AgCl
最大圧力(bar)
2
材質(ボディ)
PEI
コネクタ
BNC
ケーブル種類
同軸
ケーブル長(m)
1
用途
上水、品質管理
RoHS指令(10物質対応)
対応