汎用ORP電極

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(電極)(液絡部)セラミック 材質(ボディ)PEI 注文コード16508528 品番HI 4430B
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わずORPを測定可能なほとんどのpH計で利用可能です。

測定範囲0〜±2000mV 測定温度(℃)0〜80(推奨20〜40) 電極(比較電極部液絡部、電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15〜20μL/H 先端部ゴールドピン 材質(電極)(液絡部)セラミック 種別プラスチックボディORP複合電極 内部液ゲル、比較電極部:Ag/AgCl 最大圧力(bar)2 材質(ボディ)PEI コネクタBNC ケーブル種類同軸 ケーブル長(m)1 用途酸化剤、オゾン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする