HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
汎用pH複合電極
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(℃)
0〜50(推奨20〜40)
測定範囲(pH)
0〜13
注文コード
16508582
品番
FC 240B
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・測定範囲
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
測定範囲(℃)
0〜50(推奨20〜40)
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
0〜13
測定対象
乳製品、チーズの品質管理
先端部
円錐状 (3×5mm)
最大圧力(bar)
0.1
材質(ボディ)
ステンレス (AISI 316)
コネクタ
BNC
電極
(比較電極部液絡部)シングル、(比較電極部内部液)Ag/AgCl、(電極液絡部種類)オープン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部液
Viscolene
ケーブル種類
同軸