HI 1143B 汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16508686

汎用pH複合電極

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(pH)0~13注文コード16508686品番HI 1143B
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。

測定範囲(℃)-5~100(推奨20~40)ケーブル長(m)1測定範囲(pH)0~13測定対象フッ化物(最大 2g/L@pH2、60℃以上)先端部球状 (直径9.5mm)最大圧力(bar)0.1材質(ボディ)ガラスコネクタBNC電極(比較電極部液絡部)シングル、(比較電極部内部液)Ag/AgCl、(電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15~20μL/H材質(電極)(液絡部)セラミックRoHS指令(10物質対応)対応内部液KCl 3.5M+AgClケーブル種類同軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする