HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
汎用pH複合電極
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
766-66-01-72
測定範囲(℃)
0〜80(推奨20〜40)
測定範囲(pH)
0〜13
注文コード
16508704
品番
HI 1230B
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・測定範囲
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
TGK品番
766-66-01-72
測定範囲(℃)
0〜80(推奨20〜40)
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
0〜13
測定対象
野外での測定、土壌懸濁液
先端部
球状 (直径7.5mm)
最大圧力(bar)
2
材質(ボディ)
PEI
コネクタ
BNC
電極
(比較電極部液絡部)シングル、(比較電極部内部液)Ag/AgCl、(電極液絡部流出量)15〜20μL/H
材質(電極)
(液絡部)セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部液
ゲル
ケーブル種類
同軸