汎用pH複合電極

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(℃)-5〜100(推奨-5〜30 測定範囲(pH)0〜12 注文コード16508765 品番HI 2031B
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はTGK品番・測定範囲など27種類から選べます 他の種類を見る

本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。

測定範囲(℃)-5〜100(推奨-5〜30 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)0〜12 測定対象乳製品、半固形物、パン 先端部円錐状 (6×10mm) 最大圧力(bar)0.1 材質(ボディ)ガラス コネクタBNC 電極(比較電極部液絡部)ダブル、(比較電極部内部液)Ag/AgCl、(電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15〜20μL/H 材質(電極)(液絡部)セラミック RoHS指令(10物質対応)対応 内部液KCl 3.5M+AgCl、比較電極部:Ag/AgCl ケーブル種類同軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする