HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
汎用pH複合電極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(℃)
0〜80
測定範囲(pH)
0〜13
注文コード
16508783
品番
HI 1618D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
TGK品番・測定範囲
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
適合
HI 98140N、HI 98150N、HI 98160N
測定範囲(℃)
0〜80
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
0〜13
先端部
球状
材質(ボディ)
エポキシ
電極
(比較)シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応