曜日別特売
20kg【ワケあり】 無塩凍結防止(融雪)剤 モノタロウ 16509371

モノタロウ

無塩凍結防止(融雪)剤

(65件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(20kg)注文コード16509371品番20kg【ワケあり】
在庫数量:残り427点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,3903,998

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。

用途
凍結などによる転倒やスリップ防止。
商品状態※理由あり(保管時の圧縮により固まっています。性能には問題がないため、砕いてご利用ください。)主成分尿素使用可能面積約100~200m2散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※直接素手で触れないでください。必ず散布の際は水分を遮断可能なゴム手袋等を着用して下さい。
※お子様の手のと届かない所に保管してください。
※食品ではありませんので人またはペットが誤って飲んだり食べたりしないように注意してください。万一誤って食べた場合には、医師・獣医師に相談してください。万が一目に入った場合は大量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
※散布時に肌に直接触れないように注意してください。もし触れてしまった場合は水でよく洗い流してください。
※散布時に衣類に付くとシミになる場合がありますのでご注意ください。
※植物などに直接かけないでください。生育に影響が出る場合があります。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。加熱などによりアンモニアガスの発生する恐れがあります。
※湿気の高い場所や水分を避け、風通しの良い場所に保管してください。
※吸湿などにより固まった場合、ほぐしてご利用ください。
※コンクリートや石灰など、アルカリ性の物質と接触するとアンモニアが発生しますので、床下等の密閉された場所には散布しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 玄関前に撒く用
運輸・通信業

無塩がどのくらい効果あるのかわかりませんでしたが、通常の融雪剤と変わらぬ効果と思います。粒が小さくて細粒で軽いので、容器に入れる時に静電気が発生すると、発泡スチロールの細粒みたいに、くっついたり、舞ったりします。
コンクリート面に撒いても、シミが出来ないのが良いですね。

2025-02-17
用途: 緊急工事
株式会社大生工業建設業・工事業

まだ使用していないが、細かいg数で分かれており必要に応じて使用できる。

2025-02-02
用途: 駐車場の凍結防止

塩化カルシウムより若干劣るが、駐車場なので錆に関する点を鑑みれば必要十分。しっかりと密封したつもりでも、時間とともに塊ができてくるのは、塩カルと同じ。

対象商品 : 07489098
2025-01-24
用途: 自宅の階段等の融雪
その他業種

車庫もあるので、できるだけ無塩が良いと思い購入。値段的にもお買い得だと思います

対象商品 : 07489098
2024-04-21
用途: 雪の時の備え

貸しビル業者なので、雪の時の備えに。玄関までのアプローチやテナントさん達が通るところに降雪前に蒔こうと思っています。まだ使用していませんが、冬の時は売り切れてしまうので、事前に買ってあると安心です。無くなったらまたリピートしたいと思います。

対象商品 : 07489082
2024-02-19
用途: 吊り戸レールの凍り止め
建設業・工事業

吊り戸は溝レールで水がたまり氷る度にドライバーで剥がしたり面倒でした。
自動ドアのレールも同じでは無いでしょうか?錆びるので入れるものに悩みますね。よくクーラントの色水を入れてる方もいますが多分こちらの方が安いかと思います。ウォッシャー液は滑った時に補償問題になりますしね。
今年はモノタローさんでこれを見つけ使ってみました。
いい具合です。

対象商品 : 07489098
2024-05-09
用途: 年に数度の積雪時に使用です

余り?効いているのかは不明ですが スコップの入りが良いから 多分?効いているのでしょう?

1が参考にしています
対象商品 : 07489082
2023-10-05
用途: 自宅駐車場の除雪時に使用
製造業

昨年の除雪時に使用して良かったので今年は早めに購入しました。塩カルも使った事がありますが、効果は差がないように感じました。雪が降り続く中であらかた雪を除けた所でこの製品を撒くと、その後は雪が積もらずとても楽になります。無塩タイプなので車にも優しいはずですし、自宅には最適かと思います。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
事前散布できるタイプでしょうか。
回答:
事前散布可能な商品でごさいます。
ただし、みぞれ(雨を含む雪)ですと凍結防止(融雪)剤が流れてしまいます。
事前散布は、粉雪でご使用下さい。
2が参考にしています
2021-01-22
質問:
本商品の効果持続時間を教えてください。
回答:
雪の状況にもよりますが、散布後3~4日後は効果がございます。
散布した融雪剤が溶け始め、効果が発揮されます。
1が参考にしています
2021-01-22
質問:
鉄などに錆びないのでしょうか。
回答:
成分は尿素でございますので、通常使用される塩化カルシウムより錆びにくい仕様でございます。
ご不安でしたら少しずつ試されてご使用頂く事を推奨致します。
2が参考にしています
2021-01-22

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする