エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 銅
エスコの 銅丸棒
銅丸棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
1200
注文コード
16509477
品番
EA441AC-10【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,500
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・長さ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
電気・熱の伝導性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
1200
用途
電気部品・化学工業用等に使用される
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA441AC-10
材質
銅(C1100)
質量(kg)
0.85
JIS規格
H3250 C1100BD
外径公差(mm)
±0.04
調質
H(加工硬化をしたもの)
切断方法
バンドソー切断(交差:-0、+3)
注意
※商品に材質識別の為、一部(青)色塗っております。