TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの キッチンポット
SAモリブデンパッキン付汁食缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2
注文コード
16509547
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量(L)
2
材質
本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
内径×深さ(mm)
140×140
呼び寸法(cm)
14
TKG品番
9-0193-0101
TKG品番(2017)
6-0181-0101