画像準備中

過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フレームT100 ヒータ呼び(A)82 注文コード16509915 品番TH-T100 82A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) アウトレット
¥7,5985,998
この商品はフレーム・ヒータ呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●電磁開閉器用●端子部仕様:標準仕様●組み合せる電磁接触器のフレーム:T80、T100 長さ(mm)68.5 幅(mm)89 型式TH-T 厚さ(mm)83.5 質量(kg)0.32 種類サーマルリレー 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) フレームT100 定格絶縁電圧(V)690 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点1a1b 機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック 使用周波数(Hz)0(DC)〜400 消費電力(VA)整定時:最小2.5、最大5.9 定格使用電流(A)[AC-15級(交流電磁接触器コイルの開閉)a接点/b接点]:(AC24V)2/3、(AC120V)2/3、(AC240V)1/2、(AC550V)0.5/1、[DC-13級(直流電磁接触器コイルの開閉)]:(DC24V)1、(DC110V)0.2、(DC220V)0.1 最小適合負荷20V 5mA 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動(m/s2)19.6(10〜55Hz) 周囲温度(℃)-10〜40(基準は20、盤内最高温度55) 開放熱電流(A)5 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)65〜100 ねじサイズ主回路端子:M6、補助端子:M4 適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25〜2mm2 適合サーマルリレー2素子 圧着端子主回路:14-6〜22-6、38-S6、操作回路:1.25-4〜2-4、5.5-S4 ヒータ呼び(A)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする