2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●幅:50mm●全長:3.5m●材質:ポリエステル●揚量:2.0t 注文コード16510229 品番EA981TJ-3.5【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥11,1004,498
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●幅:50mm●全長:3.5m●材質:ポリエステル●揚量:2.0t 材質ポリエステル アズワン品番65-2299-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする