NEWパック&レンジ 角型 4点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード16510375 品番KBT3240BLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フタをしたまま電子レンジにかけられる保存容器シリーズ。

容量(mL)450 仕様電子レンジ可、オーブン可 材質(フタ)ポリプロピレン 形状角型 アクアブルー タイプ角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×128×55 耐熱温度(℃)(フタ)140 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする