IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の キッチン・調理用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 保存容器・調味料入れ
IWAKI(AGCテクノグラス)の シール容器・フードコンテナ
NEWパック&レンジ 角型 4点セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
16510402
品番
KBT3246-BLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
フタをしたまま電子レンジにかけられる保存容器シリーズ。
容量(mL)
500
仕様
電子レンジ可、オーブン可
材質
(フタ)ポリプロピレン
形状
角型
色
アクアブルー
タイプ
角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×93×55
耐熱温度(℃)
(フタ)140
電子レンジ
○