NEWパック&レンジ 角型

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16510488 品番KBT3240BLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フタをしたまま電子レンジにかけられる保存容器シリーズ。

材質(本体)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン 仕様電子レンジ可、オーブン可 形状角型 アクアブルー 容量(mL)450 タイプ角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×128×55 耐熱温度(℃)(フタ)140 電子レンジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16510488
2025-06-03
用途:
自宅使用
その他業種

パックアンドレンジに比べてNEWパックアンドレンジは蓋が緩いです。
ガラスの器は品質もとても良い
冷蔵庫にストックなら良いけど
料理を入れての移動には不向き。だと思う

対象商品:
16510463
2023-01-22
用途:
作り置きおかず
有限会社ファーストアドベンチャー 様 (医療・福祉・介護関連業)

ガラスなので酢の物やサラダの
作り置きおかずを保存するのに
適しています
またケチャップでの味付けなど
通常のタッパでは洗いにくいですが
ガラスなので洗浄もラクラクです

対象商品:
16510472
2022-03-20
用途:
保存容器
金融・保険業

洗いやすいし、臭い移りもなく、冷蔵庫のなかでも、中身がわかるので大変便利。重ねられるので場所もとりません。レンジもそのまま出来るので、サランラップの使用頻度が減りました。

対象商品:
16510506
2020-08-26
用途:
料理
建設業・工事業

中身が見えて使いやすいのと、洗いやすいので良いです。
他のサイズも買い足そうと思っています。

対象商品:
16510463
2020-03-10
用途:
スクエアのケーキ作りの為に使用
サービス業

スクエア型のケーキを焼く為に使用しています。オーブンで焼いてから荒熱を取って、蓋をすればそのまま冷蔵庫で冷やす事が出来るので、大変重宝しています。ガラスの耐熱容器は重たいイメージでしたが、さほど重さを感じません。

対象商品:
16510497
2019-03-07
用途:
作り置きの時使用
飲食業

サイズも丁度いいし、そのままレンジやオーブンでも使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする