IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の キッチン・調理用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
IWAKI(AGCテクノグラス)の ゴマすり・ゴマ煎り
ごまミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16511267
品番
KS520N-GMW
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
熱湯消毒ができるので安心・安全。シンプルなデザインが好評です。
使用後に挽いた残りがこぼれないデザインです。
引き具合を外側のダイヤルで調節でき、調理中でも素早く清潔に使うことができます。
色
ホワイト
材質
(ミル)セラミック、ポリプロピレン、ポリアセタール
容量(mL)
120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×160
耐熱温度(℃)
(ポリプロピレン)120、(ポリアセタール)100